アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
pH計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281873
品番
MP500
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥12,254
販売価格(税別)
¥
11,140
バスケットに入れる
アズワン品番
1-054-13
仕様
仕様:交換用温度センサー
全長(mm)
Φ5×145
測定範囲(℃)
-10〜+110
液絡部
ステンレス
先端長(mm)
Φ5×95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000