アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
pH計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281916
品番
AS800
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,290
販売価格(税別)
¥
83,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-054-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
付属品
pH/温度センサー201T-M(pH/0〜14、温度/0〜80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0〜14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10〜+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚
仕様
メモリ(データ):600
測定範囲
pH/-2.000〜+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10〜+110℃
質量(g)
880
電源
AC100〜240V 50/60Hz
測定項目
pH・ORP・℃
精度
pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃
対応OS
Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10
分解能
pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃
インターフェース
RS232C
サイズ(mm)
160×190×70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000