pH計

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21281934 品番AS600
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

先端が細く、テストチューブにも使用できます。

測定範囲pH/-1.00〜+15.00、温度/0〜60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 仕様ペンタイプ 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21281934
2022-04-06
用途:
濃縮液を薄める時のpH管理
株式会社ヤエス 様 (製造業)

取扱説明書を読んだ時は初期セッティングが面倒だと思ったが、思った以上に容易だった。測定し易い。保管も電極保存液がセットされており安心した。

対象商品:
21281934
2022-05-06
用途:
製品のPH管理
株式会社ビー・エヌ 様

使いやすくていいのですが、先端の保存液が乾いてしまい
作動しなくなりました。先端部を部品交換したのですが作動せず買い直しました。
保存液が乾きにくくして欲しいです。パッキンの工夫など。

対象商品:
21281934
2021-08-27
用途:
研究用
教育・研究機関

数値でPHを示すことができ,価格も安価なため,購入しました.校正液も同梱されていますので,適宜校正をしながら使用すれば,ある程度の精度を保ちながら使用出来ると思います.また,追加で校正液や洗浄液が入手できる点も,維持していく上で重要ですので,重要なポイントと思います.

2人が参考にしています
対象商品:
21281934
2019-04-12
用途:
正確
株式会社流行人 様

簡易的ですが早くて使いやすいし値段も安い!おススメ商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
21281934
2019-06-07
用途:
廃水処理管理

いつも電極が乾燥して駄目にして購入、
この製品はガラス電極の乾燥防止キャップが有り永く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
21281934
2018-02-21
用途:
浄化槽点検時。
アイカワメンテナンス 様

水回りで使用するため、防水で安心です。業務で使用するため、使用頻度が高く、劣化の進捗が早いので、安価で助かります。そして何より、校正が簡単。センサーを標準液に浸しボタンを押すだけ。面倒な校正ボリューム調整も不要で、楽ちん。自動で簡単が一番いいですネ。私みたいな面倒臭がり屋に、丁度いい製品です。

5人が参考にしています
対象商品:
21281934
2017-09-02
用途:
塗工液のpH管理
建設業・工事業

ボタンを押すだけですので、非常に使いやすかったです。
また、事前の校正も簡単でわかりやすかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする