※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの 架台/スタンド/ホルダー類
ミライアルの ウェハー/特殊ケース
洗浄用フラワーキャリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-067-01
注文コード
21281986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PFA(フッ素樹脂)
タイプ
小
アズワン品番
2-067-01
ピッチ
溝/15°
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×21
収納数
24枚
適合ウェハー寸法(Φmm)
20〜27