ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの 架台/スタンド/ホルダー類
ミライアルの ウェハー/特殊ケース
洗浄用フラワーキャリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-067-02
注文コード
21281995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PFA(フッ素樹脂)
タイプ
中
アズワン品番
2-067-02
ピッチ
【溝】15°
寸法(Φ×mm)
102×25
収納数
24枚
適合ウェハー寸法(Φmm)
27〜35