ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの 架台/スタンド/ホルダー類
ミライアルの ウェハー/特殊ケース
洗浄用フラワーキャリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-067-03
注文コード
21282004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PFA(フッ素樹脂)
タイプ
大
アズワン品番
2-067-03
ピッチ
【溝】7.5°
寸法(Φ×mm)
134×25
収納数
48枚
適合ウェハー寸法(Φmm)
35〜50