Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の バイオ・食品(菌)関連用品
Major Science(メジャーサイエンス)の 電気泳動装置/用品
電気泳動用電源装置
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21282108
品番
Mini300
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
設定出力電圧/分解能(V):10〜300/1、設定出力電流/分解能:10〜400/1mA
材質
PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100〜240
型番
Mini300
出力方式
定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)
60
出力端子
並列2端子
サイズ(mm)
140×191×84
アズワン品番
2-089-01
タイマー
1〜999分