アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
万能攪拌機
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21282494
品番
NP-60
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
バスケットに入れる
仕様
据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8〜400(無段変速)
質量(kg)
8(シャフト、インペラ含む)
シャフト径(Φmm)
Φ10
電源
AC100V 50/60Hz
型番
NP-60
安全装置
過電圧・過負荷保護機能付き
電源コード(m)
2.8
撹拌容量(L)
10〜100
本体サイズ(mm)
142×180×320
動力
60W
シャフト長さ(mm)
420〜580(無段伸縮式)
アズワン品番
2-180-01
インペラ径(mm)
120