※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

導電性結束バンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード21283158 品番AS-B5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。

材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り) 使用温度範囲(℃)-40〜85 最大結束径(Φmm)19.5 体積固有抵抗(Ωcm)10^3 表面抵抗値(Ωcm)10^4〜^5 アズワン品番2-381-01 幅×長さ(mm)6×195
注意
※ご使用時は、必ず接地してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする