アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 検査用品
ホモジナイザー用検体バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21284393
品番
AS201
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
仕様
ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質
1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)
寸法(mm)
180×300
厚さ(μm)
70
型番
AS201
フィルター
無し
アズワン品番
2-920-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000