アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
高純度シリコンウェハー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-960-07
注文コード
21284874
品番
4-P-LOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
サイズ(インチ)×伝導型:4×P型(低抵抗)、OF長さ(mm)×ウェハー厚(μm):32.5±2.5×525±25、面方位:100、OF位置:110、抵抗値(cm):≦0.02Ω・、パーティクル:パーティクル不問
アズワン品番
2-960-07
製造方法
CZ法
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21284874
4-P-LOW
20820128
-
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
アズワン
1枚
¥
9,770
税込
¥
10,747
メーカーモデルチェンジ後継品