アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
高純度シリコンウェハー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-960-08
注文コード
21284883
品番
4-P-HIGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
パーティクル不問、【伝導型】P型(高抵抗)
長さ(mm)
【OF】32.5±2.5
寸法(inch)
4
抵抗値
≧500Ω・cm
アズワン品番
2-960-08
製造方法
CZ法
位置
【OF】110
方位
【面】100
ウェハー厚(μm)
525±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21284883
4-P-HIGH
20820137
-
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
アズワン
1枚
¥
10,300
税込
¥
11,330
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です