高純度シリコンウェハー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 21284908 品番 4-P-HIGH2
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥145,200
販売価格(税別)
132,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様【パーティクル】0.3μm・10個以下、【伝導型】P型(低抵抗) 長さ(mm)【OF】32.5±2.5 寸法(inch)4 抵抗値≧500Ω・cm アズワン品番2-960-62 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100 ウェハー厚(μm)525±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする