医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2〜24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。