クリーンルーム用集塵機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21287552 品番KDC-C03A(吸塵装置本体)
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥312,400
販売価格(税別)
284,000
付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個 仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120 質量(kg)18 外寸(mm)350×435×410 電源コード(m)2m(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ75 アズワン品番1-1588-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする