IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
マグネットスターラ(ベーシック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21290562
品番
RET control
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1700
最高温度(℃)
340
プレート寸法(mm)
Φ135
保護等級
IP42
撹拌容量(L)
20
機能
重量計測(0〜5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
160×270×85
アズワン品番
1-1815-21