アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21290903
品番
ATW-P-100-P-500
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
用途
インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過
材質
ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
500
ろ過精度(μm)
100
アズワン品番
3-1831-06