フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21290998 品番 ATW-P-25-P-750
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740

ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。
中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。

アズワン品番3-1832-04 用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)750 ろ過精度(μm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする