エクシール
エクシールの ホビー用塗料
エクシールの 工作用
顔料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21293737
品番
HG-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-1982-04
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性