クリーンストッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21293965 品番 CS-BGWI
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥400,400
販売価格(税別)
364,000
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚 仕様棚板取付ピッチ(mm):50、AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード:長さ1.8(2Pプラグ付き)、0.05ppm未満(正面50mm)除電時間:5秒以下、外寸法(mm)※1:1152×517×945(1161)(※1()はクリーンユニット・イオナイザーを含む高さです。) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム 質量(kg)約34 型番CS-BGWI 内寸(mm)1138×483×698 棚板耐荷重(kg)20/枚 アズワン品番3-2011-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする