※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード21294517 品番MXJ4-10C-M9NLS
参考基準価格(税別)¥28,220 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付 対称形(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする