※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し 注文コード21294587 品番MXJ4-10CS-M9PV
参考基準価格(税別)¥29,590 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付 対称形(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする