NS-CPS360N 接写撮影台 アズワン 21294823 NS-CPS360N 接写撮影台 アズワン 21294823

接写撮影台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21294823 品番NS-CPS360N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。

質量(kg)1.4 仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可) 寸法(mm)200×200×320 アズワン品番1-2193-01 可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
注意
※大型一眼レフカメラは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21294823
2021-02-05
用途:
カメラの固定
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

若干ネジが緩い。きつく締めると何とか固定されるが、毎回ギチギチに締めているのですぐに劣化しそう。

1人が参考にしています
対象商品:
21294823
2018-03-19
用途:
マクロレンズを使った近接撮影に使用。
その他業種

ネジ止め部分に重量、トルクがかかるとかなり強く締めても動いてしまう。アームやプレートの接触面を加工して摩擦係数を大きくしておくとよいのではないか。また、台座アングルへの主軸プレートの固定は、できれば、ネジ2箇所で固定した方がよい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする