コーニング
コーニングの 撹拌・粉砕・混合関連
コーニングの 振盪器
コーニングの ラボシェイカー
旋回シェーカー(本体)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21296948
品番
6780-NP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥184,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
見やすいデジタル表示です。
培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
仕様
(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個
寸法(mm)
256×318×127
質量(kg)
7.3
電源(V)
AC120(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜300
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
1-2238-21
振盪方式
旋回方式
回転幅(mm)
19
注意
※プラットホーム・クランプは付属していません。