D24 ポケットルーペ ツァイス(ZEISS) 21298305

ポケットルーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)6x 注文コード21298305 品番D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様反射防止コーティング付き 質量(g)24 タイプ折り込み式 レンズ径(Φmm)22 倍率(倍)6x アズワン品番2-2333-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21298314
2023-09-08
用途:
3Dプリンタ出力品の検品
製造業

高倍率ですが暗くならず非常によく見えます。収納状態で隙間がごく小さいためレンズにごみなどが付着せず安心して保管できます。価格だけがネックです。

対象商品:
21298323
2022-11-03
用途:
試料観察
教育・研究機関

30年以上このルーペを使い続けています。倍率とレンズサイズのバランスが自分の好みにあっています。丸みを帯びたプラスチック素材で、ポケットに入れていても服にひっかかりにくいところもこのルーペを使い続けている理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする