トミー精工
トミー精工の 撹拌・粉砕・混合関連
トミー精工の 振盪器
トミー精工の ラボシェイカー
マイクロチューブミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298768
品番
MT-400
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
撹拌本数(mL):1.5または2.0×40本、チューブラック:着脱式
質量(kg)
3.2
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
サイズ(mm)
300×135×150
アズワン品番
1-2367-01
撹拌方式
偏心振動方式