スイコー
スイコーの ガラス・樹脂・金属容器
スイコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
スイコーの ポリタンク/扁平缶
KL型容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21299005
品番
KL-100
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
仕様
幅×奥行(上部/下部)(mm):520×730/440×650
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
350
容量(L)
100
型番
KL-100
耐熱温度(℃)
-20〜+40
アズワン品番
1-2421-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000