アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
MCタンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21299032
品番
MC-300
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
外径×高さ※(mm):Φ760×940(760) ※( )内は胴部のみの高さです。、アンカー:4本
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
6
質量(kg)
18
容量(L)
300
型番
MC-300
アズワン品番
1-2422-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000