テクトロニクス&フルーク
テクトロニクス&フルークの 電気測定
テクトロニクス&フルークの 絶縁抵抗計(メガー)
テクトロニクス&フルークの アナログ絶縁抵抗計
電流クランプ・メーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21300457
品番
FULKE-365
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×225×46
質量(g)
275
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
幅(mm)
65
奥行(mm)
46
高さ(mm)
225
アズワン品番
1-2670-01