付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
仕様分解能(Hz):0.1、任意波形機能:振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
質量(kg)約2.5
電源AC100〜240V 50/60Hz
対応OSWindows 7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
周波数特性0.1Hz〜1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp〜10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp〜20Vpp(オープン回路)、20〜25MHz/1mVpp〜5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp〜10Vpp(オープン回路)
サイズ(mm)266×293×107
アズワン品番1-2758-03
周波数レンジ0.1Hz〜5MHz