ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21300807 品番 AFG-2112
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 仕様分解能(Hz):0.1、任意波形機能:振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 質量(kg)約2.5 電源AC100〜240V 50/60Hz 対応OSWindows 7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 周波数特性0.1Hz〜1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp〜10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp〜20Vpp(オープン回路)、20〜25MHz/1mVpp〜5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp〜10Vpp(オープン回路) サイズ(mm)266×293×107 アズワン品番1-2758-05 周波数レンジ0.1Hz〜12MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする