アズワン
ポータブル防水溶存酸素計
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21301638
品番
AS720
参考基準価格(税別)
¥80,960
販売価格(税込)
¥88,946
販売価格(税別)
¥
80,860
バスケットに入れる
仕様
付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲
溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)
180
電源
単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度
±0.30mg/L
型番
AS720
サイズ(mm)
本体/65×120×31
アズワン品番
1-2813-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
防水
IP57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000