付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
寸法(mm)65×120×31
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)0〜10000
測定範囲(℃)0〜50
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
表示ブルーのバックライトが点灯
型番AS710
ケース寸法(mm)255×210×50
分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm
精度(%)±1.0(FS±1digit)
測定範囲(μS/cm)0.00〜19.99、20.0〜199.9、200〜 1999
温度補償(℃)25、20、18
校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)
測定範囲(mS/cm)2.00〜19.99、20.0〜199.9
表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
測定範囲(cm)導電率/0.00〜19.99μS/・20.0〜199.9μS/・200〜 1999μS/・2.00〜19.99mS/・20.0〜199.9mS/、TDS/0〜100g/L、塩分/0〜100ppt、抵抗率/0〜100MΩ・、温度/0〜50℃
オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)
交換電極2301-S
測定範囲(ppt)0〜100
主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付き
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
温度補正(℃)0〜50(自動)
データ記録件数100件
セル定数0.1、1、10cm-1
湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)
防水IP57
校正証明書なし