付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
測定範囲透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3A、濃度/0〜9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.5% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190〜1100
アズワン品番1-2942-01