※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
シャフトジェネレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
21303345
品番
S25D-10G-KS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
シャフト径(mm):10、ジェネレーター外径(mm):10、ローター径(mm):6.75、コード番号:0003452200
処理量(mL)
10〜100
材質(接液部)
PEEK・PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
5-3090-42