IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
シャフトジェネレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303424
品番
S25N-25G
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
シャフト径(mm):25、ジェネレーター外径(mm):25、ローター径(mm):17、コード番号:0001713300
処理量(mL)
50〜2000
材質(接液部)
PTFE(四フッ化エチレン)・ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
5-3090-34