林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
プロピレングリコール(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
21304097
品番
16005015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
名称
プロピレングリコール 特級
等級
特級
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH
3
CH(OH)CH
2
OH
危険等級
V
アズワン品番
2-3127-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550