林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
21304167
品番
05000885
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
等級
特級
化学式
C10H14N2Na2O8・2H2O
濃度(%)
≧99.5
CAS登録番号
6381-92-6
名称
EDTA-2Na 二水和物
化学組成
C
10
H
14
N
2
Na
2
O
8
・2H
2
O
アズワン品番
2-3127-30
危険物の類別
非危険物
平均分子量
372.24
PRTR法
第1種
別称
EDTA・2Na
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000