林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
0.1mol/L(N/10) チオ硫酸ナトリウム溶液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
21304212
品番
42000585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
名称
チオ硫酸ナトリウム溶液
種別
調製試薬
規格
VS 規定液
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
Na2S2O3
化学組成
Na
2
S
2
O
3
アズワン品番
2-3128-11
危険物の類別
非危険物
濃度(mol/L)
0.1
CAS登録番号
7772-98-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550