林純薬工業
林純薬工業の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
林純薬工業の pH計/導電率計/標準液
林純薬工業の 標準液/校正液
pH標準液
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
21304282
品番
43002335
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
調製試薬
規格
PH 測定・緩衝液
等級
pH標準液 PH
労働安全衛生法の表示
労57-2
アズワン品番
2-3128-21
CAS登録番号
1330-43-4
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550