アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの ステンレス作業台
クリーンルーム用作業台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21305698
品番
YCT906AS
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
材質(天板)
ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ
高さ(mm)
750
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg)
300
アズワン品番
1-3265-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000