PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 研究関連用品・実験用必需品
PANDUIT(パンドウイット)の 架台/スタンド/ホルダー類
PANDUIT(パンドウイット)の 倒れ防止バンド等
バルブロックアウト
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21305777
品番
PSL-V2A
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
ゲートバルブ用
寸法(mm)
Φ88.9×31.8
適合サイズ(mm)
バルブ:25.4〜63.5
アズワン品番
2-3270-01