PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 研究関連用品・実験用必需品
PANDUIT(パンドウイット)の 架台/スタンド/ホルダー類
PANDUIT(パンドウイット)の 倒れ防止バンド等
バルブロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21305786
品番
PSL-BV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,330
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
ボールバルブ用
寸法(mm)
136.5×78.7×82.6
適合サイズ(mm)
バルブ:インサート使用時/幅最大20、厚み最大8
アズワン品番
2-3270-04