PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 研究関連用品・実験用必需品
PANDUIT(パンドウイット)の 架台/スタンド/ホルダー類
PANDUIT(パンドウイット)の 倒れ防止バンド等
バルブロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21305795
品番
PSL-V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
ゲートバルブ用
寸法(mm)
Φ139.7×44.5
適合サイズ(mm)
バルブ:63.5〜127.0
アズワン品番
2-3270-02