※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
足場台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21306136
品番
GTW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.6
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミニウム・スチール
アズワン品番
1-3325-01
天板寸法・幅(mm)
982
天板寸法・奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21306136
GTW-7
06956537
GTW-7
可搬式作業台
ナカオ
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました。