熱電対温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21306285 品番TM-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-3362-01 質量(g)約123 タイプ1ch 電源単4(1.5V)乾電池×2個(別売) 精度±0.1%rdg+1℃ 温度測定範囲(℃)-200〜+1372 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
注意
※熱電対センサーは別売です。

商品説明動画

エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ
エクスポケット熱電対温度計(2ch) TM-201 (2-3362-02)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする