アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 照度計
エクスポケット照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21306328
品番
LM-230
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
測定範囲(Lux)
0〜200000
精度
±5%rdg+10dgt
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
質量(g)
123
電源
単4乾電池×2個(別売)
アズワン品番
2-3365-01