アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの 回転計/カウンター
アズワンの 回転計
エクスポケット回転計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21306337
品番
RM-250
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
100.0〜99999
トラスコ品番
363-3641
質量(g)
118
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定方式
非接触式
検出距離(mm)
100〜400
分解能
0.1/1rpm
アズワン品番
2-3366-01
商品説明動画
エクスポケット回転計
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった