エクストリームミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21306574 品番 MX-1100XT
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。液体/粉末の混合・各種試料の粗粉砕に。 質量(kg)7.0(本体/5.5+SUS容器(300mL)/1.5) 回転数(min-1[r.p.m])低速時/16000、高速時/24000(無負荷時)、パルス時/24000(無負荷時) 電源100V 50/60Hz 12.2A 型番MX-1100XT 機能30秒タイマー付き 処理容量(mL)最大300容器/Max150、2L容器/Max2L 材質(刃)ステンレス(SUS304) サイズ(mm)220×220×320(300mL容器装着時) アズワン品番5-3409-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする