アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
サニタリー振動フルイ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21307405
品番
SF-300
参考基準価格(税別)
¥773,000
販売価格(税込)
¥850,299
販売価格(税別)
¥
772,999
バスケットに入れる
仕様
振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約23
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
電源
AC100V 2Pプラグ付き
モーター
200W
電源コード(m)
2
振幅(mm)
4〜10
サイズ(mm)
355×382×583
アズワン品番
1-3578-01